Referencia
Lecserélt ref.:7859053
Roebuck:7851562
Rubix:444367
EAN:3660338342509




Műszaki összefoglalás
| Megengedett teher | 3.5 kg |
|---|---|
| Szélesség | 283 mm |
| Magasság | 50 mm |
Termék leírás : Roebuck Szerszámos dobozok ORGB400TCZAINT004 - C7851562 / OR
Two-colour Black/Grey.
Transparent cover for identification and rapid processing of stored parts.
Adjustable separators: 21.
Maximum compartments: 27.
Thanks to the hinges located on the side, the user can attach two boxes together to increase overall storage capacity.
Transparent cover for identification and rapid processing of stored parts.
Adjustable separators: 21.
Maximum compartments: 27.
Thanks to the hinges located on the side, the user can attach two boxes together to increase overall storage capacity.
Technikai információk
Jellemzők
| Megengedett teher | 3.5 kg |
|---|---|
| Szélesség | 283 mm |
| Magasság | 50 mm |
| Hossz | 385 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre