Referencia
3M:81149
Rubix:10401430
gyártó:7100017402
EAN:04046719825943
Termék leírás : 3M™ Cubitron™ II tisztító, - vágókorong T27, 125 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, PN81149, 7100017402, 10 darab/csomag
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 125 mm |
|---|---|
| Vastagság | 4.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
