Hátlap a szállemezekhez 3M 05876

Hátlap a szállemezekhez 3M

Lásd a műszaki információkat

Referencia

3M:05876
Rubix:10401418
gyártó:7100032853
EAN:50051131058762
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő152.4 mm

Termék leírás : 3M™ Xtract™ Standard Back-up Pad, 05876, 152 mm x 19 mm x 7,93 mm, External 6 Holes, 7100032853, 10 darab/csomag


Technikai információk


Jellemzők
Átmérő152.4 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre