Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) EZO 61703-2RS, Külső átmérő: 23 mm | Szélesség: 4 mm | Belső átmérő: 17 mm
Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) EZO
Lásd a műszaki információkatReferencia
EZO:61703-2RS
Rubix:571686
Termék leírás : EZO 61703.2RS
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 23 mm |
| Szélesség | 4 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
