Mélyhornyú golyóscsapágyak EZO 683-2Z, Külső átmérő: 7 mm | Szélesség: 3 mm | Belső átmérő: 3 mm
Mélyhornyú golyóscsapágyak EZO
Lásd a műszaki információkatReferencia
EZO:683-2Z
Rubix:571365




Termék leírás : EZO 683-2Z
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 3 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 7 mm |
| Szélesség | 3 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
