Mélyhornyú golyóscsapágyak EZO W 6000-2Z, Külső átmérő: 26 mm | Szélesség: 8 mm | Belső átmérő: 10 mm
Mélyhornyú golyóscsapágyak EZO
Lásd a műszaki információkatReferencia
EZO:W 6000-2Z
Rubix:567941




Termék leírás : EZO W 6000-2Z
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
