Mélyhornyú golyóscsapágyak EZO 695-2RS, Külső átmérő: 13 mm | Szélesség: 4 mm | Belső átmérő: 5 mm
Mélyhornyú golyóscsapágyak EZO
Lásd a műszaki információkatReferencia
EZO:695-2RS
Rubix:281222




Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 695 2RS EZO [EZO]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 13 mm |
| Szélesség | 4 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
