Referencia
FAG:NTC76X1315
Rubix:550848
gyártó:0823430040000
EAN:4054364834395
Termék leírás : FAG NTC76X1315 Csapágyház tömítés
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 20300 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 474 mm |
| Külső átmérő | 81 mm |
| Szélesség | 474 mm |
| Sorozat | ntc |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
