Önbeálló görgőscsapágyak FAG 23144-BEA-XL-K-MB1
Önbeálló görgőscsapágyak FAG
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:23144-BEA-XL-K-MB1
Rubix:551134
gyártó:0693031000000
EAN:4012802616637


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 220 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 370 mm |
| Szélesség | 120 mm |
Termék leírás : FAG 23144-BEA-XL-K-MB1 Önbeálló görgoscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 50600 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 220 mm |
| Külső átmérő | 370 mm |
| Szélesség | 120 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | sárgaréz |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre