Referencia
FAG:NU334-E-M1
Rubix:226721
EAN:4012801628037
Termék leírás : FAG NU334-E-M1 Hengergörgos csapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 170 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 72 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

