Collos szíj Gates 9254-50037-MM

Collos szíj Gates

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:9254-50037-MM
Rubix:23056
EAN:5412571213577
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profill
Eredeti hosszúság22.5 ''
Övszélesség711.2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES PowerGrip® szinkronszíj – 225 L


Technikai információk


Jellemzők
Profill
Eredeti hosszúság22.5 ''
Övszélesség711.2 mm
Fogmagasság9.525 mm
Fogak száma60
Sorozat225-l
Magasság3.5 mm
Eredeti hossz (mm)571.5 mm
Max.Üzemi hőmérséklet100 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre