Collos szíj Gates 9254-50415-MM

Collos szíj Gates

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:9254-50415-MM
Rubix:23043
EAN:5412571215373
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilxl
Eredeti hosszúság18 ''
Övszélesség7.11 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES 180 XL 2800 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 925450415


Technikai információk


Jellemzők
Profilxl
Eredeti hosszúság18 ''
Övszélesség7.11 mm
Fogmagasság5.08 mm
Fogak száma90
Sorozat180-xl
Magasság2.3 mm
Eredeti hossz (mm)457.2 mm
Max.Üzemi hőmérséklet100 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre