Referencia
Gates:9254-50427-MM
Rubix:10488119
EAN:5412571215458


Műszaki összefoglalás
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 19 '' |
| Fogmagasság | 5.08 mm |
Termék leírás : GATES 190 XL 2800 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 925450427
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 19 '' |
| Fogmagasság | 5.08 mm |
| Fogak száma | 95 |
| Sorozat | 190-xl |
| Magasság | 2.3 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 482.6 mm |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 100 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre