Referencia
Gates:GT3 224 2MGT 6
Rubix:10479864
gyártó:940054079
EAN:5414465982927

Termék leírás : GATES GT3 224 2MGT 6 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940054079
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 2m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 224 mm |
| Övszélesség | 6 mm |
| Anyag | gumi |
| Fogmagasság | 2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
