Referencia
INA:GG.CJ16
Rubix:586961
gyártó:0008246900000
EAN:4012802780369
Termék leírás : INA GG.CJ16
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3600 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 139.982 mm |
| Szélesség | 56.3 mm |
| Külső átmérő | 197 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
