Referencia
INA:SL185048-A-BR
Rubix:551766
gyártó:0108103310000
EAN:4047643062190

Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 240 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 160 mm |
Termék leírás : INA SL185048-A-BR Hengergörgos csapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 53700 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 240 mm |
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 160 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre