Axiális golyóscsapágyak INA 51205-HLG, Belső átmérő: 25 mm | Külső átmérő: 47 mm | Szélesség: 15 mm
Axiális golyóscsapágyak INA
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:51205-HLG
Rubix:203362


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Termék leírás : Axiális golyóscsapágyak 51205-HLG [INA]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| Csapágy típusa | egyszerű hatás |
| Sorozat | 51200 series |
| Ketrec | acél |
| Súly | 0.115 kg |
| Vastagság | 15 mm |
| Referencia sebesség | 5500 rpm |
| Tömítés | open |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 22300 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre