Referencia
Knipex:98 25 02 SL
Rubix:10190201
EAN:4003773079781

Műszaki összefoglalás
| Lenyomat | pozidriv |
|---|---|
| Pengehossz | 100 mm |
| Lenyomat mérete | pz2 |
Termék leírás : KNIPEX PZ csavarhúzó, keskeny, VDE, 2k nyél PZ2 / 100mm, 98 25 02 SL
Reduced blade isolation diameter for recessed spring and screw elements. Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 215x35x32 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 94 g |
| Lenyomat | pozidriv |
| Pengehossz | 100 mm |
| Lenyomat mérete | pz2 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre