Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Csapágy technológia
(52 584)
Lineáris technika
(3885)
Hajtó / szállítószalag elemek
(1453)
Szíj és lánc hajtások
(47 821)
Tengelykapcsolók és rögzítőelemek
(1075)
Mechanikai hajtástechnikai tömítések
(12 695)
Csillapítás technológia
(269)
Központi kenéstechnika
(283)
Hajtástechnika megtekintése
Gömbcsapágyak / siklócsapágyak
(2969)
Gördülőcsapágy
(37 528)
Házegységek / csapágyházak
(6574)
Fej nélküli csavarok
(5513)
Csapágy technológia megtekintése
Rubix kategóriák
Hajtástechnika
Csapágy technológia
Gördülőcsapágy
Golyóscsapágy
Önbeálló golyóscsapágyak
NSK 11505TNG Önbeálló golyóscsapágy
Önbeálló golyóscsapágyak NSK 11505 TN
Önbeálló golyóscsapágyak NSK
Lásd a műszaki információkat
Referencia
NSK:
11505 TN
Rubix:
605405
gyártó:
11505TN N
Termék leírás : NSK 11505TNG Önbeálló golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
Önbeálló golyóscsapágyak SKF 2309 EM/C3, Külső átmérő: 100 mm | Szélesség: 36 mm | Belső átmérő: 45 mm
Önbeálló golyóscsapágyak FAG 2212-2RS-TVH-C3, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 28 mm | Belső átmérő: 60 mm
Önbeálló golyóscsapágyak NSK 1308KJ, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 23 mm | Belső átmérő: 40 mm
Önbeálló golyóscsapágyak FAG 2216-TVH, Külső átmérő: 140 mm | Szélesség: 33 mm | Belső átmérő: 80 mm
Önbeálló golyóscsapágyak NSK 2311KJC3, Külső átmérő: 120 mm | Szélesség: 43 mm | Belső átmérő: 55 mm
Önbeálló golyóscsapágyak NSK 2310KJC3, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 40 mm | Belső átmérő: 50 mm
Önbeálló golyóscsapágyak SKF 1305 ETN9/C3, Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 17 mm | Belső átmérő: 25 mm
Önbeálló golyóscsapágyak SNR 11308G15, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 23 mm | Belső átmérő: 40 mm
Önbeálló golyóscsapágyak NSK 1210TN, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 20 mm | Belső átmérő: 50 mm
Önbeálló golyóscsapágyak SNR 11212G15, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 62 mm | Belső átmérő: 60 mm
Önbeálló golyóscsapágyak NSK 1205KTNC3, Külső átmérő: 52 mm | Szélesség: 15 mm | Belső átmérő: 25 mm
Önbeálló golyóscsapágyak SKF 1314/C3, Külső átmérő: 150 mm | Szélesség: 35 mm | Belső átmérő: 70 mm
Önbeálló golyóscsapágyak NSK 1200JC3, Külső átmérő: 30 mm | Szélesség: 9 mm | Belső átmérő: 10 mm
Önbeálló golyóscsapágyak NSK 2319 J, Külső átmérő: 200 mm | Szélesség: 67 mm | Belső átmérő: 95 mm
Önbeálló golyóscsapágyak NSK 2205KJ, Külső átmérő: 52 mm | Szélesség: 18 mm | Belső átmérő: 25 mm