Axiális golyóscsapágyak NSK 51148, Belső átmérő: 240 mm | Külső átmérő: 300 mm | Szélesség: 45 mm
Axiális golyóscsapágyak NSK
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:51148
Rubix:575597


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 240 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 45 mm |
Termék leírás : NSK 51148X Axiális golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 240 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| Csapágy típusa | egyszerű hatás |
| Sorozat | 51148x |
| Ketrec | acél |
| Súly | 6.55 kg |
| Vastagság | 45 mm |
| Referencia sebesség | 1200 rpm |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 229000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre