Referencia
NSK:NJ 2312EW/C4
Rubix:577795
Termék leírás : NSK NJ2312EWSC4 Hengergörgos csapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 46 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 46 mm |