Referencia
NSK:NJ 305EM
Rubix:574961
EAN:00029176675270
Termék leírás : NSK NJ305EM Hengergörgos csapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

