Referencia
Optibelt:T5 260 AP
Rubix:10472559
gyártó:1597955
EAN:4014486366815


Műszaki összefoglalás
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 260 mm |
| Övszélesség | 200 mm |
Termék leírás : OPTIBELT SL 200 T5 /260 AP Poliuretán fogasszíj - 1597955
High Performance Timing Belts, Metric
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Eredeti hosszúság | 260 mm |
| Övszélesség | 200 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 52 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre