Referencia
Optibelt:K525 L 183
Rubix:10472941
gyártó:1815148
EAN:4014486008166


Műszaki összefoglalás
| Profil | l |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 52.5 '' |
| Övszélesség | 183 mm |
Termék leírás : OPTIBELT K525 L SL 183 Poliuretán fogasszíj - 1815148
Timing Belts, Inch
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Eredeti hosszúság | 52.5 '' |
| Övszélesség | 183 mm |
| Fogmagasság | 9.52 mm |
| Fogak száma | 140 |
| Magasság | 3.6 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 1333.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre