Referencia
Optibelt:K1160 MXL 300
Rubix:10472221
gyártó:1801544
EAN:4014486518252


Műszaki összefoglalás
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11.6 '' |
| Övszélesség | 300 mm |
Termék leírás : OPTIBELT K1160 MXL SL 300 Poliuretán fogasszíj - 1801544
Timing Belts, Inch
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Eredeti hosszúság | 11.6 '' |
| Övszélesség | 300 mm |
| Fogmagasság | 2.03 mm |
| Fogak száma | 145 |
| Magasság | 1.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 294.64 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre