Referencia
Optibelt:K480 XL 183
Rubix:10472399
gyártó:1826544
EAN:4014486030969

Termék leírás : OPTIBELT K480 XL SL 183 Poliuretán fogasszíj - 1826544
Timing Belts, Inch
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 48 '' |
| Övszélesség | 183 mm |
| Fogmagasság | 5.08 mm |
| Fogak száma | 240 |
| Magasság | 2.3 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 1219.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
