Referencia
Optibelt:1260 XH
Rubix:10471853
gyártó:1638130
EAN:4014486722642


Műszaki összefoglalás
| Profil | xh |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 126 '' |
| Övszélesség | 500 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 1260 XH SL 500 Collos gumiszíj - 1638130
Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 34 g |
|---|---|
| Profil | xh |
| Eredeti hosszúság | 126 '' |
| Övszélesség | 500 mm |
| Fogmagasság | 22.22 mm |
| Fogak száma | 144 |
| Magasság | 11.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 3200.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre