Referencia
Optibelt:ZRM-T5-780-32
Rubix:405679

Termék leírás : Fogazott szíj T5-780/32
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 780 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogszög | 40 ° |
| Fogak száma | 156 |
| Magasság | 2.2 mm |
| Olajálló | nem |
| Alkalmas visszafutó görgőkhöz | igen |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
