Referencia
Optibelt:360 XL 500
Rubix:10472449
gyártó:1685660
EAN:4014486801415


Műszaki összefoglalás
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 36 '' |
| Fogmagasság | 5.08 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 360 XL SL 500 Collos gumiszíj - 1685660
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 36 '' |
| Fogmagasság | 5.08 mm |
| Magasság | 2.3 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 914.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre