Referencia
Optibelt:100 / 8M 1104 AFX
Rubix:10465954
gyártó:1027346
EAN:4014486955118


Műszaki összefoglalás
| Profil | 8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1104 mm |
| Övszélesség | 100 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 100 / 8M 1104 AFX Poliuretán fogasszíj - 1027346
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1104 mm |
| Övszélesség | 100 mm |
| Anyag | gumi |
| Fogmagasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre