Referencia
Optibelt:8 T5 / 150 AP
Rubix:606919
gyártó:1985788
EAN:4014486914221

Termék leírás : OPTIBELT 8 T5 / 150 AP Poliuretán fogasszíj - 1985788
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 150 mm |
| Övszélesség | 8 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogszög | 40 ° |
| Fogak száma | 30 |
| Magasság | 2.2 mm |
| Olajálló | igen |
| Alkalmas visszafutó görgőkhöz | igen |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
