Referencia
Optibelt:8 T5 / 360 AP
Rubix:606907
gyártó:1027593
EAN:4014486367799

Termék leírás : OPTIBELT 8 T5 / 360 AP Poliuretán fogasszíj - 1027593
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 360 mm |
| Övszélesség | 8 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
