Referencia
Optibelt:10 DT5 / 625 AP
Rubix:606840
gyártó:1883587
EAN:4014486938708


Műszaki összefoglalás
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 625 mm |
| Övszélesség | 10 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 10 DT5 / 625 AP Poliuretán fogasszíj - 1883587
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 625 mm |
| Övszélesség | 10 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogszög | 40 ° |
| Fogak száma | 125 |
| Magasság | 3.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre