Referencia
Optibelt:12 DT10 / 1400 AP
Rubix:606711
gyártó:1959998
EAN:4014486393392


Műszaki összefoglalás
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1400 mm |
| Övszélesség | 12 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 12 DT10 / 1400 AP Poliuretán fogasszíj - 1959998
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1400 mm |
| Övszélesség | 12 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre