Referencia
Optibelt:936 8MHP 85
Rubix:606803
gyártó:1023105
EAN:4014486956658

Műszaki összefoglalás
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 936 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 936 8MHP 85 Gumi fogasszíj - 1023105
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 936 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
| Fogmagasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre