Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Dörzsárak
(6)
Maró szerszámok
(262)
Süllyesztő, élletörő, sorjázó szerszámok
(226)
Furatmegmunkálás
(5240)
Eszterga szerszámok
(922)
Fűrészelés
(5)
Menetvágó szerszámok
(1901)
Stancolás, recézés, gravírozás, jelölés
(11)
Présszerszám tartozékok
(6)
Fémmegmunkáló olajok, hűtő- kenő emulziók
(3)
Előgyártmányok
(47)
Géptartozékok
(1434)
Elektromos jelátalakítók
(3)
Csiszolás- és vágástechnika
(6262)
Forgácsoló szerszámok megtekintése
Reszelők
(273)
Turbómarók
(735)
Csiszolók, vágótárcsák, köszörűkorongok
(1428)
Lamellás csiszolók
(2994)
Kefék
(463)
Polírozás és szuperfiniselés
(362)
Polírpaszták
(6)
Csiszolás- és vágástechnika megtekintése
Rubix kategóriák
Forgácsoló szerszámok
Csiszolás- és vágástechnika
Lamellás csiszolók
Ujjak
Ujj
PFERD Csiszolópánt Gsb 292230 Z 80 P950142, 42217175
Ujj Pferd Tools 42217175
Ujj Pferd Tools
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Pferd Tools:
42217175
Rubix:
10450789
gyártó:
42217175
EAN:
4007220950142
Termék leírás : PFERD Csiszolópánt Gsb 292230 Z 80 P950142, 42217175
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
SPIRABAND RING 38x25 - G80
PFERD Csiszolópánt Gsb 2525 Z 50 P805077, 42217113
PFERD Csiszolópánt Gsb 362260 A 150 P148853, 42216115
PFERD Policap-Csiszolókupak Pch 05 L A 280 P151372, 42330056
PFERD Csiszolópánt Gsb 201463 Z 80 P950098, 42217170
Pferd Csiszolópánt KSB 3825 A 150 42239515; P149409
PFERD Csiszolópánt Gsb 2220 Co-Cool 60 P772225, 42207305
SPIRABAND RING 22x20 - G50
PFERD Csiszolópánt Gsb 4530 A40 P148372, 42210104
PFERD Csiszolópánt Gsb 3030 Co-Cool 80 P772317, 42209308
Pferd Csiszolópánt KSB 3825 A 40 42239504; P149379
PFERD Csiszolópánt Ksb 1530 A 240 P149126, 42236124
PFERD Csiszolópánt Ksb 1010 A 80 P148921, 42231108
Pferd Csiszolópánt KSB 1530 A 60 42236105; P149096
PFERD Csiszolópánt Gsb 6030 A 50 P148532, 42211103