• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Dörzsárak(6)
    • Maró szerszámok(262)
    • Süllyesztő, élletörő, sorjázó szerszámok(226)
    • Furatmegmunkálás(5240)
    • Eszterga szerszámok(922)
    • Fűrészelés(5)
    • Menetvágó szerszámok(1901)
    • Stancolás, recézés, gravírozás, jelölés(11)
    • Présszerszám tartozékok(6)
    • Fémmegmunkáló olajok, hűtő- kenő emulziók(3)
    • Előgyártmányok(47)
    • Géptartozékok(1434)
    • Elektromos jelátalakítók(3)
    • Csiszolás- és vágástechnika(6262)
    Forgácsoló szerszámok megtekintése
    • Reszelők(273)
    • Turbómarók(735)
    • Csiszolók, vágótárcsák, köszörűkorongok(1428)
    • Lamellás csiszolók(2994)
    • Kefék(463)
    • Polírozás és szuperfiniselés(362)
    • Polírpaszták(6)
    Csiszolás- és vágástechnika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Forgácsoló szerszámok
    3. Csiszolás- és vágástechnika
    4. Lamellás csiszolók
    5. Ujjak
    6. Ujj
    7. PFERD Csiszolópánt Gsb 292230 Co-Cool 120 P950418, 42217189

    Ujj Pferd Tools 42217189

    Ujj Pferd Tools

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Pferd Tools:42217189
    Rubix:10450797
    gyártó:42217189
    EAN:4007220950418
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : PFERD Csiszolópánt Gsb 292230 Co-Cool 120 P950418, 42217189


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    PFERD Policap-Csiszolókupak Pch 05 L A 280 P151372, 42330056PFERD Csiszolópánt Ksb 1325 A 150 P149027, 42234115PFERD Csiszolópánt Gsb 6030 A 60 P148556, 42211105PFERD Csiszolópánt Gsb 5125 A 150 P148518, 42210515Pferd Csiszolópánt KSB 4530 A 40 42240104; P149461PFERD Csiszolópánt Gsb 6030 Co-Cool 36 P772416, 42211302PFERD Csiszolópánt Gsb 1530 Co-Cool 120 P772218, 42206312SPIRABAND RING 38x25 - G50PFERD Csiszolópánt Gsb 292230 Co-Cool 60 P950388, 42217187PFERD Policap-Csiszolókupak Pch 11 L A 60 P151389, 42330112PFERD Csiszolópánt Gsb 0810 A 150 P147658, 42200815PFERD Csiszolópánt Gsb 6030 A 36 Z-Cool P148587, 42211182PFERD Csiszolópánt Gsb 3030 A 40 P148174, 42209104PFERD Csiszolópánt Gsb 3030 A 150 P148204, 42209115PFERD Csiszolópánt Ksb 1010 A 80 P148921, 42231108
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe