Referencia
Renold:50A2S30I
Rubix:604368



Termék leírás : RENOLD Lánc 50A2S30I Összekötoszem
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,075 g |
|---|---|
| Lánc | 50a2 |
| Lánctávolság | 15.875 mm |
| Hengerátmérő | 10.16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre