Referencia
Renold:12B3S11I
Rubix:605063

Termék leírás : Renold Patentszem - 12B3S11I
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,092 g |
|---|---|
| Lánc | 12b3 |
| Lánctávolság | 19.05 mm |
| Hengerátmérő | 12.07 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre