Referencia
Renold:80A2SSS11I
Rubix:605015

Termék leírás : Renold Rozsdamentes acél lánc - 80A2SSS11I
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,142 g |
|---|---|
| Lánc | 80a2ss |
| Lánctávolság | 25.4 mm |
| Hengerátmérő | 15.88 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre