Referencia
Renold:GY120A3S11I
Rubix:604909

Termék leírás : Renold Synergy patentszem - GY120A3S11I
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,561 g |
|---|---|
| Lánc | gy120a3 |
| Lánctávolság | 38.1 mm |
| Hengerátmérő | 22.23 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre