Referencia
Renold:SD25A1S26I
Rubix:604579



Termék leírás : Renold SD rúgós patentszem - SD25A1S26I
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,001 g |
|---|---|
| Lánc | sd25a1 |
| Lánctávolság | 6.35 mm |
| Hengerátmérő | 3.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre