Fogazott tengelykapcsoló hub Sati KLAA040
Fogazott tengelykapcsoló hub Sati
Lásd a műszaki információkatReferencia
Sati:KLAA040
Rubix:10410961

Termék leírás : KLAA040 40x65 Tengelykötés [SATI]
The functioning principle of the articles presented is based on radial deformation of the items, made up of a truncated cone section.This change allows (by virtue of the specific pressure between the bodies in contact) transmission of the torque between the shaft and the part connected to it (gear, timing belt pulley, V-belt pulley or other specific parts).Available in:- Steel- Stainless Steel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 400 g |
|---|---|
| Méret | 34 mm |
| Súly | 0.4 kg |
| Furatátmérő | 28 mm |
| Nyomaték | 46 N.m |
| Hub hossza | 34 mm |
| Külső átmérő | 65 mm |
| Végső | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre