Referencia
INA:SL181896-E-TB-BR
Rubix:549669
EAN:4054366794628

Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 480 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 600 mm |
| Szélesség | 56 mm |
Termék leírás : INA SL181896-E-TB-BR Hengergörgos csapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 480 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 600 mm |
| Szélesség | 56 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre