Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6213-C-M-C3, Külső átmérő: 120 mm | Szélesség: 23 mm | Belső átmérő: 65 mm
Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6213-C-M-C3
Rubix:550488

Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : FAG 6213-C-M-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre