Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6214-C-M-C3, Külső átmérő: 125 mm | Szélesség: 24 mm | Belső átmérő: 70 mm
Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6214-C-M-C3
Rubix:550477

Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 125 mm |
| Szélesség | 24 mm |
Termék leírás : FAG 6214-C-M-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 125 mm |
| Szélesség | 24 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre