Miniatűr golyóscsapágy NSK 688ADD1*MC3E PS2S5, Külső átmérő: 16 mm | Szélesség: 5 mm | Belső átmérő: 8 mm
Miniatűr golyóscsapágy NSK
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:688ADD1*MC3E PS2S5
Rubix:50709

Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 688ADD1MC3E [NSK]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 16 mm |
| Szélesség | 5 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | acél |
| Sorozat | 600 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
