Hengergörgős csapágyak NSK NN3022TBKRE44CC0P4
Hengergörgős csapágyak NSK
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:NN3022TBKRE44CC0P4
Rubix:577523
gyártó:NN3022TBKRE44CC0P4 N
EAN:00192661082942


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 45 mm |
Termék leírás : NSK NN3022TBKRE44CC0P4
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre