Referencia
NSK:22248CAMKE4 N
Rubix:586298
gyártó:22248CAMKE4 N
Termék leírás : NSK 22248CAMKE4S11 Önbeálló görgoscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 240 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 440 mm |
| Szélesség | 120 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
