Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Csapágy technológia
(52 584)
Lineáris technika
(3885)
Hajtó / szállítószalag elemek
(1453)
Szíj és lánc hajtások
(47 821)
Tengelykapcsolók és rögzítőelemek
(1075)
Mechanikai hajtástechnikai tömítések
(12 695)
Csillapítás technológia
(269)
Központi kenéstechnika
(283)
Hajtástechnika megtekintése
Szíj hajtások
(42 005)
Lánc hajtások
(5816)
Szíj és lánc hajtások megtekintése
Rubix kategóriák
Hajtástechnika
Szíj és lánc hajtások
Szíj hajtások
Vezérműszíj
Collos szíj
Szinkron szíjak 202XL L=12,7mm
Collos szíj Megadyne 202 XL 050
Collos szíj Megadyne
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Megadyne:
202 XL 050
Rubix:
446831
Műszaki összefoglalás
Profil
xl
Termék leírás : Szinkron szíjak 202XL L=12,7mm
Technikai információk
Jellemzők
Profil
xl
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
OPTIBELT 248 XL 037 Collos gumiszíj - 1691163
GATES 850 H 1300 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 925450273
OPTIBELT 3704 MXL 012 Collos gumiszíj - 1955391
OPTIBELT 360 H 150 Collos gumiszíj - 1623433
GATES 520 H 075 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 927754073
OPTIBELT 255 H 075 Collos gumiszíj - 1854049
OPTIBELT K90 XL SL 300 Poliuretán fogasszíj - 1577090
GATES 118 XL 031 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 927742531
OPTIBELT 173 L 050 Collos gumiszíj - 1947102
OPTIBELT 150 / H 2520 AFX Poliuretán fogasszíj - 1923309
GATES 196 XL 031 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 927741715
GATES 236 L 050 Gumi fogasszíj, üvegszállal 927740075
GATES 320 MXL 019 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 927741635
GATES 824 MXL 2800 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 925440568
OPTIBELT 150 DXL 025 Collos gumiszíj - 1827546